Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Servierwagen, 2 Etagen, LxBxH 705 x 405 x 940 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Servierwagen
Edelstahl-Servierwagen
Edelstahl-Servierwagen
Artikel-Nr.:
     103-474891
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     474891
EAN/GTIN:
     4260563726076
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 2 böden
servier wagen
Edelstahl-Servierwagen, 2 Etagen, LxBxH 705 x 405 x 940 mm.

Hygienisch. Transport verschiedener Güter möglich dank verstärktem Boden mit umlaufendem Stopprand. Beidseitige Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Langlebig.

Universell einsetzbar in Küchen und Kantinen oder Büros. Verstärkter Boden für Extrastabilität mit umlaufendem Stopprand. Radausstattung 4 kugelgelagerte Lenkrollen mit spurlosen Vollgummireifen in verzinkten Gehäusen, Rad-Ø 100 mm, davon 2 mit Feststellern.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
940 mm
Ladeflächenlänge:
685 mm
Ladeflächenbreite:
385 mm
Länge:
705 mm
Etagenhöhen:
200 / 800 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Anzahl Etagen:
2 Stück
Breite:
405 mm
Lichter Etagenabstand:
568 mm
Weitere Suchbegriffe: servierwagen eurokraft, eurokraft basic, 474891 49, Bewirtungswagen, Bewirtungswägen, Etagenwagen, Etagenwägen, Kantinenwagen, Kastenstapler, Servicewagen, Servicewägen, Serviertisch, Serviertische, Servierwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.