Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen, magnetisch, DIN A4 hoch, VE 50 Stk, grün.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dokumententaschen, magnetisch
Dokumententaschen, magnetisch
Artikel-Nr.:
     103-475091
Herst.-Nr.:
     CMP4VG/50
EAN/GTIN:
     5025360193402
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aushang-Schutzhülle
Aushangschutzhülle
Dokumententaschen, magnetisch, DIN A4 hoch, VE 50 Stk, grün.

Perfekt für den Gebrauch auf fast allen Oberflächen rund um den Arbeitsplatz, die eine dauerhafte Befestigung bieten. Magnetische, farbige Dokumententaschen helfen wichtige Informationen hervorzuheben und zu schützen.

Bunte Dokumententaschen in Industriequalität. Erhältlich in den Größen DIN A4 und A5 in vertikaler und horizontaler Ausführung, schnell und leicht anzubringen, Inhalt kann ohne Abnehmen der Dokumententasche getauscht werden, dauerhafte Befestigung durch magnetische Rückseite. Heben Sie Ihre wichtigen Informationen mit diesen bunten Dokumententaschen hervor. Die Dokumententaschen, die in 5 verschiedenen Farben erhältlich sind, werden Ihnen dabei helfen schlichte Pinnwände in auffällige Informationszentren zu verwandeln, perfekt für 5S und Lean-Managementsysteme.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4 hoch
Höhe:
310 mm
Farbe:
grün
Breite:
220 mm
Befestigungsart:
mit Magnetstreifen
Weitere Suchbegriffe: Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a4, magnetrahmen, 475091 49, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Einstecktasche, Einstecktaschen, Hängeklarsichttasche, Hängeklarsichttaschen, Huckepacktaschen, Kennzeichnungstasche, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Magnetische Infotasche, Magnetische Infotaschen, Magnettasche, Magnettaschen, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,1926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 207,46*
€ 246,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 202,82*
€ 241,36
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 200,80*
€ 238,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 189,04*
€ 224,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 169,39*
€ 201,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 159,63*
€ 189,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.