Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundekotbeutelspender, HxBxT 430 x 265 x 60 mm, moosgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hundekotbeutelspender
Hundekotbeutelspender
Hundekotbeutelspender
Artikel-Nr.:
     103-475171
Herst.-Nr.:
     21180
EAN/GTIN:
     4030695211807
Suchbegriffe:
Hundekotbeutelspender
Hundekottütenspender
var hundekotbeutelspender
Hundekotbeutelspender, HxBxT 430 x 265 x 60 mm, moosgrün.

Ideal für öffentliche Plätze.

Aus verzinktem Stahlblech gefertigt mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis oder in Edelstahl-Ausführung. Ausgerüstet mit einem Dreikantschloss inklusive einem Schlüssel. Lieferung inklusive Piktogramm-Aufkleber und Montagematerial.
Weitere Informationen:
Höhe:
430 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
60 mm
Material:
Stahlblech, verzinkt
Farbe:
moosgrün RAL 6005
Verschlussart:
Dreikantverriegelung inkl. Schlüssel
Befestigungsart:
Wandmontage
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: VAR, 475171 49, Abfallbehälter, Abfallbeutel, Abfallsacksammler, Behälter für Abfall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,92*
€ 104,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,03*
€ 126,40*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 95,57*
€ 127,11*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,27*
€ 145,60*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 107,24*
€ 145,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21136
ab € 65,09*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21195
ab € 40,54*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21189
ab € 55,34*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.