Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Hundekotbeutelspender
>
Hundekotbeutel
>
Artikel
Hundekotbeutel, PE, Volumen 3,4 l, BxH 350 x 200 mm, rot, VE 1000 Stk.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-475175
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
21189
EAN/GTIN:
4030695211890
Suchbegriffe:
Hundekotbeutel
Hundekottüten
var hundekotbeutel
Hundekotbeutel, PE, Volumen 3,4 l, BxH 350 x 200 mm, rot, VE 1000 Stk.
Hundekotbeutel für Hundetoilette und Hundekotbeutelspender.
Weitere Informationen:
Volumen:
3.4 Liter
Material:
Polyethylen (PE)
Materialstärke:
0.015 mm
Farbe:
rot
Breite:
350 mm
Höhe:
200 mm
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsäcke
Weitere Suchbegriffe:
VAR
,
475175 49
,
Abfallsack
,
Abfallsäcke
,
Entsorgungssack
,
Entsorgungssäcke
,
Kehrichtsäcke
,
Müllbeutel
,
Mülltüte
,
Mülltüten
,
PE-Abfallsack
,
PE-Abfallsäcke
,
PE-Sack
,
PE-Säcke
,
Plastiksack
,
Plastiksäcke
,
Zubehör
,
Zubehöre
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 55,39*
€ 75,62*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,82*
€ 89,73*
Lager 711
9 Tage
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 69,30*
€ 93,06*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 71,76*
€ 96,43*
Lager 4445
14 Tage
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 75,28*
€ 101,23*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,62*
€ 89,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,89*
€ 87,93
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 73,16*
€ 87,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,32*
€ 84,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,09*
€ 83,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,39*
€ 65,91
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05539* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hundekotbeutelspender, HxBxT 430 x 265 x 60 mm, Edelstahl.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21181
ab € 119,06*
Zubehör
Hundekotbeutelspender, HxBxT 430 x 265 x 60 mm, moosgrün.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21180
ab € 76,92*
Zubehör
Hundetoilette, Volumen 30 l, HxBxT 2000 x 350 x 480 mm, moosgrün (RAL 6005).
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21182
ab € 308,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen