| |
|
| Artikel-Nr.: 103-475833 Herst.-Nr.: 72.063.090 EAN/GTIN: 7612269059434 |
| |
|
| | |
| Schublade, für Schrank-BxT 717 x 725 mm, Traglast 200 kg, Fronthöhe 125 mm, enzianblau.
Die Anordnung im Schrank erfolgt von oben nach unten mit steigenden Schubladenhöhen. Weitere Informationen: | | Für Breite: | 717 mm | Für Tiefe: | 725 mm | Fronthöhe: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LISTA, 475833 49, Schublade, Schubladen, Schubladenelement, Schubladenelemente |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 138,06* | € 172,68* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,10* | € 172,69* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,92* | € 174,31* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,96* | € 174,94* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,96* | € 178,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|