Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 36x36E 200kg, FH 125, R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 36x36E 200kg, FH 125, R5010
Schublade 36x36E 200kg, FH 125, R5010
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636200
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     7612269059434
EAN/GTIN:
     7612269059434
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
schubladenschrank schubladen
Schubladen für Schrank-Modul 36x36 E, 200kg Tragkraft, enzianblau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 612x612 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
125 mm
Nutzhöhe:
107,5 mm
Mantelhöhe:
76 mm
Tragkraft:
200 kg
Einheit:
36x36 E
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30307383, Baukastenschrank, Schrank, Schrankgehäuse, Schrank-Leergehäuse, Schublade, Schubladenschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 138,06*
€ 172,68*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,10*
€ 172,69*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,92*
€ 174,31*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,96*
€ 174,94*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,96*
€ 178,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.