Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063388, Schublade 36x36E 200kg, FH 125, R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1284411
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72.063.090
EAN/GTIN:
     7612269059434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
schubladenschrank schubladen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063388, Schublade für Schrank-Modul 36x36 E, 200kg Tragkraft, enzianblau Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 200 kg. , Schubladennutzfläche BxT: 612x612 mm , Vollauszug: serienmäßig , Differenzialauszug: traversenlos geführt , Farbe: RAL 5010 enzianblau, Fabrikat: Lista
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13000 GRAMM
Fronthöhe (C):
125 mm
Nutzhöhe:
107,5 mm
Mantelhöhe:
76,0 mm
Herstellerartikelnummer:
72.063.090
Herstellername:
Lista GmbH
Markenname:
LISTA
Weitere Suchbegriffe: 00063388, SCHUBLADE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 138,06*
€ 172,68*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,10*
€ 172,69*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,92*
€ 174,31*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,96*
€ 174,94*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,96*
€ 178,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.