Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten für Sicherheitsgeländer XL-Line, für Außenbereich, Höhe 1000 mm, Endpfosten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfosten für Sicherheitsgeländer XL-Line
Pfosten für Sicherheitsgeländer XL-Line
Pfosten für Sicherheitsgeländer XL-Line
Pfosten für Sicherheitsgeländer XL-Line
Pfosten für Sicherheitsgeländer XL-Line
Artikel-Nr.:
     103-475977
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.13.501
EAN/GTIN:
     4055381242873
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfos...
Rammschutz-Planke
Pfosten für Sicherheitsgeländer XL-Line, für Außenbereich, Höhe 1000 mm, Endpfosten.

Formschlüssig - keine überstehenden Laschen oder Schrauben. Schnelle und einfache Montage. Für den Innen- und Außenbereich. Problemlos erweiterbar.

Extrem robust und massiv aus Profilstahl für den Innen- und Außenbereich. Trennt eindeutig Verkehrswege (Stapler- und Personenverkehr), schützt Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude. Variables System mit Standpfosten und Querbalken. 200 x 200 x 10 mm. Massive Bodenplatte. Höhe 1000 mm - für die Befestigung von zwei Balken. Pfostenquerschnitt: 100 x 100 mm. Für den Außenbereich Feuerverzinkt und pulverbeschichtet, verkehrsgelb RAL 1023.

Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Ausführung:
Endpfosten
Gesamthöhe:
1000 mm
Farbe:
verkehrsgelb RAL 1023
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, 475977 49, Geländer, Rammschutz, Rammschutzelement, Rammschutzelemente, Rammschutzgeländer, Sicherheitsgeländer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,48*
€ 159,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,64*
€ 160,06*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,06*
€ 163,55*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 150,95*
€ 183,33*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,34*
€ 185,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,46*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 24,99*
Zubehör
Moravia
194.18.997
ab € 61,19*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,30*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 183,79*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.