Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX IMPACT Handlaufsystem, gelbe Pfosten - gelb/schwarze Streben, Breite 3750 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEX IMPACT Handlaufsystem
FLEX IMPACT Handlaufsystem
Artikel-Nr.:
     103-476024
Hersteller:
     Boplan
Herst.-Nr.:
     PPHD-0010-3750YE
EAN/GTIN:
     4061753069405
Suchbegriffe:
476024 49
Anfahrschutz
Prallschutz
Rammschutz
FLEX IMPACT Handlaufsystem, gelbe Pfosten - gelb/schwarze Streben, Breite 3750 mm.

Modulares, leicht erweiterbares System. Flexibel im Falle eines Aufpralls. Senkt Instandhaltungskosten.

Idealer Handlauf für eine flexible Trennung im Betriebsbereich oder am Arbeitsplatz zwischen Fußgängern und festgelegten Zonen, in denen Fahrzeuge unterwegs sind . Auch als perfekte Ergänzung zu Bodenmarkierungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Gesamtbreite:
3750 mm
Gesamthöhe:
1145 mm
Farbe:
gelb, schwarz
Material:
Kunststoff
Bodenplattenlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzelement, Rammschutzelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,29*
€ 916,16*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 816,95*
€ 916,68*
Frei Haus
ab € 1.139,72*
€ 1.272,09*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,16*
€ 1.090,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,72*
€ 1.064,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 885,78*
€ 1.054,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,03*
€ 1.028,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,53*
€ 997,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,29*
€ 946,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-2500YE
ab € 605,21*
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-2500BY
ab € 602,29*
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-3750BY
ab € 800,98*
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-1250YE
ab € 369,08*
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-1250BY
ab € 366,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.