Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX IMPACT Handlaufsystem, schwarze Pfosten - schwarz/gelbe Streben, Breite 2500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEX IMPACT Handlaufsystem
FLEX IMPACT Handlaufsystem
Artikel-Nr.:
     103-476027
Hersteller:
     Boplan
Herst.-Nr.:
     PPHD-0010-2500BY
EAN/GTIN:
     4061753069436
Suchbegriffe:
476027 49
Anfahrschutz
Prallschutz
Rammschutz
FLEX IMPACT Handlaufsystem, schwarze Pfosten - schwarz/gelbe Streben, Breite 2500 mm.

Modulares, leicht erweiterbares System. Flexibel im Falle eines Aufpralls. Senkt Instandhaltungskosten.

Idealer Handlauf für eine flexible Trennung im Betriebsbereich oder am Arbeitsplatz zwischen Fußgängern und festgelegten Zonen, in denen Fahrzeuge unterwegs sind . Auch als perfekte Ergänzung zu Bodenmarkierungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Länge:
2500 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
1145 mm
Farbe:
gelb, schwarz
Material:
Kunststoff
Bodenplattenlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzelement, Rammschutzelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,29*
€ 712,97*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 618,39*
€ 713,52*
Frei Haus
ab € 826,56*
€ 941,86*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,97*
€ 848,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,87*
€ 824,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 685,95*
€ 816,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,68*
€ 786,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,40*
€ 751,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,29*
€ 719,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-2500YE
ab € 604,49*
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-3750YE
ab € 801,27*
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-3750BY
ab € 798,04*
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-1250YE
ab € 369,25*
Sonstiges
Boplan
PPHD-0010-1250BY
ab € 368,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.