Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haspelkettenlaufkatze, Verstellbreite max. 300 mm, Tragfähigkeit 500 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haspelkettenlaufkatze
Haspelkettenlaufkatze
Artikel-Nr.:
     103-478254
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G20006
EAN/GTIN:
     4250450412175
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
Haspelkettenlaufkatze, Verstellbreite max. 300 mm, Tragfähigkeit 500 kg.

Ideal geeignet zum Ziehen und Verschieben von Last. Einfache Montage durch Aufschieben auf den offenen Träger. Ruhiger und sicherer Lauf auf allen Trägerformen.

Diese Laufkatze besticht durch hohe Qualität und ist für den alltäglichen Betrieb ausgelegt. Durch den Wechsel von Distanzscheiben lässt sich der Einstellbereich für viele Träger anpassen. Die nötige Sicherheit gewährleistet der beidseitig vorhandene Kletterstopp und verhindert somit ein Steigen auf den Träger. Auch die abgewinkelten Seitenbleche zur Absturzsicherung und eine Radbruchstütze sind serienmäßig integriert.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Greifbereich:
114 - 203 mm
Gewicht:
46 kg
Produkttyp:
Haspelkettenfahrwerke
Weitere Suchbegriffe: Handlaufkatze, Laufkatze, Rollkatze, Handfahrwerk, Rollfahrwerk, handfahrwerk tk 500 kg, handfahrwerk, 478254 49, Handlaufkatzen, Hebegerät, Hebegeräte, Laufkatzen, Zug, Züge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,02*
€ 180,82*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,13*
€ 185,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,15*
€ 186,27*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,13*
€ 187,89*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,01*
€ 196,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306793
ab € 49,83*
Zubehör
Vetter
ET0003-00002
ab € 195,43*
Zubehör
Planeta
G20017
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.