Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollklemme, Greifbereich 76 - 203 mm, Tragfähigkeit 3000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollklemme
Rollklemme
Artikel-Nr.:
     103-478268
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     F00037
EAN/GTIN:
     4250450409229
Suchbegriffe:
Montagerollklemme
Rollklemme
rollklemme
Rollklemme, Greifbereich 76 - 203 mm, Tragfähigkeit 3000 kg.

Anschlagpunkte zur Aufnahme von Hebezeugen und Umlenkrollen an unterschiedlichsten Trägern durch flexible Klemmbereiche. Kurze Rüstzeit für Montage- und Reparaturarbeiten. Solide Stahlkonstruktion und verzinkte Spindel.

Die Trägerklemme mit Rollfahrwerk dient als Montagehilfe oder um Lasten an Deckenträgern halten zu können. Einfach Gewindespindel auf die passende Trägerflaschenbreite drehen und zur Sicherung den Konterhebel gegen das Seitenschild drehen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Greifbereich:
76 - 203 mm
Gewicht:
32 kg
Produkttyp:
Klemmen
Weitere Suchbegriffe: 478268 49, Klemme, Klemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,68*
€ 393,81*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,07*
€ 408,03*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 363,53*
€ 420,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,54*
€ 432,83*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,13*
€ 483,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,03*
€ 485,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,52*
€ 467,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 388,59*
€ 462,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,17*
€ 441,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,73*
€ 432,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,07*
€ 408,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vetter
ET0003-00002
ab € 170,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.