Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollklemme als Montagehilfe, TK 3.000 kg 132491-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-132491-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     F00037-F
EAN/GTIN:
     4250450409229
Suchbegriffe:
Montagerollklemme
Rollklemme
rollklemme planeta
rollklemme
Rollklemme als Montagehilfe, TK 3.000 kg Sie können diese Rollklemme als Montagehilfe nutzen, mit der Sie Lasten an Deckenträgern anschlagen und verfahren. Die Weite der Rollklemme regulieren Sie einfach durch Drehen der Gewindespindel. Rollklemme als Montagehilfe mit integriertem Rollfahrwerk Typ BR Spindel durch Verzinkung vor Korrosion geschützt Optimaler Lauf durch mechanisch bearbeitete Stahllaufrollen Verfügt über dauergeschmierte, gekapselte Kugellager RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Tragkraft = 3000 kg Eigengewicht = 32 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
32 kg
RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Tragkraft:
3000 kg
HEIGHT GRO:
290.00 mm
WIDTH GRO:
390.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
38.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84311000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Trageklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,69*
€ 390,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,94*
€ 411,33*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 362,26*
€ 417,17*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,40*
€ 429,86*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,83*
€ 482,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,17*
€ 496,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,47*
€ 489,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,11*
€ 461,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,56*
€ 452,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,26*
€ 431,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vetter
ET0003-00002
ab € 183,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.