| |
|
| Artikel-Nr.: 103-478387 Herst.-Nr.: 36363-104-002-735 EAN/GTIN: 4055479003263 |
| |
|
| | |
| Schwerlastschrank, Höhe 1950 mm, 6 Fachböden, 6 Schubladen à 175 mm, grau.
Besonders robust und verwindungssteif aufgrund extrastarkem Stahlblech sowie spezieller Konstruktion der Abkantungen. Einrichtungselemente pulverbeschichtet und im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
Schrankhöhe 1950 mm. Mit Mitteltrennwand. Schubladen mit integrierter Griffleiste, kugelgelagert, mit 60 kg belastbar. Um ein Kippen bei ausgezogenen Schubladen zu verhindern, ist eine bauseitige Sicherung erforderlich (Material zur Wandbefestigung wird mitgeliefert). Alle Belastbarkeitsangaben bei gleichmäßig verteilter Last. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 1040 mm | Tiefe: | 630 mm | Innenausstattung: | 6 Fachböden, 6 Schubladen, Mitteltrennwand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Pavoy, 478387 49, Schwerlastschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.055,40* | € 1.182,27* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.058,21* | € 1.182,28* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.061,69* | € 1.188,58* | | | | | 57 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.092,90* | € 1.228,81* | | | | Lager 103 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.087,03* | € 1.243,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|