| |
|
| Artikel-Nr.: 103-478468 Herst.-Nr.: 22338-040-099-300 EAN/GTIN: 4055479148865 |
| |
|
| | |
| Defibrillatorschrank, ohne Alarmfunktion, feuerrot.
Vordere Aufkantung zur sicheren Aufbewahrung des Defibrillators.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion mit Bohrungen zur Wandbefestigung. Tür mit Sichtfenster, Aufkleber ''Defibrillator'' und Drehverschluss. Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (die Schlagzähigkeit der Scheibe von 15 kJ/m² entspricht der Energie von ca. 1500 kg/m² bei einer Fallhöhe von 1 m). Feuerrot RAL 3000. Ohne Alarmfunktion.
Andere Farben auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Höhe: | 400 mm | Breite: | 400 mm | Tiefe: | 220 mm | Korpusfarbe: | feuerrot RAL 3000 | Frontfarbe: | feuerrot RAL 3000 | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Defibrillatorschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank ral3000 pavoy, drehtür schrank, drehtürenschrank pavoy, Pavoy, 478468 49, Hängeschrank, Hängeschränke, Schrank, Schränke, Wandschrank, Wandschränke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,73* | € 105,69* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,18* | € 106,23* | | | | | 33 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,43* | € 109,39* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,04* | € 116,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,43* | € 207,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|