Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator-Wandschrank,leer,HxBxT 400x400x220mm,Drehriegel,Stahl,Korpus RAL3000,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524220
524220
Artikel-Nr.:
     711-524220
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22338-040-099
EAN/GTIN:
     4055479148865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung
Defibrillator-Wandschrank
  • Füllung: ohne Füllung
  • Höhe x Breite x Tiefe 400 x 400 x 220 mm
  • Flügeltür mit Sichtfenster
  • verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
  • Lieferumfang: inklusive Aufkleber und Befestigungsmaterial
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandsschrank, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Defibrillatoren-Schrank, Arzneimittelschrank, Arzneischrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Erste-Hilfe-Schrank
Füllung:
keine
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
220 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
feuerrot // RAL3000
Farbe Front:
feuerrot // RAL3000
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Sicherheitsausstattung Schrank:
ohne
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Sichtfenstertür
fahrbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Aufkleber und Befestigungsmaterial
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
4.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Defibrillatorschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank ral3000 pavoy, drehtür schrank, drehtürenschrank pavoy, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandsschrank, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Defibrillatoren-Schrank, Arzneimittelschrank, Arzneischrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,70*
€ 105,86*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,25*
€ 106,43*
32 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,15*
€ 109,72*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,93*
€ 116,61*
Lager 711
23 Tage
14
Frei Haus
ab € 103,93*
€ 122,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.