Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO P40i, Auffangvolumen 145 l, Streifen, 56 - 58 Blatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SECURIO P40i
Aktenvernichter SECURIO P40i
Aktenvernichter SECURIO P40i
Artikel-Nr.:
     103-478775
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1881121
EAN/GTIN:
     4026631058056
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter SECURIO P40i, Auffangvolumen 145 l, Streifen, 56 - 58 Blatt.

Für Großraumbüros. Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung. Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit. Intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau. Farbe Verkehrsweiß RAL 9016. Anschlussspannung 230 V / 50 Hz.

HSM SECURIO in Verkehrsweiß RAL 9016. - Multifunktionstaste, Reversiertaste und eingebaute Tastensperre - Auto-Reversierung bei Papierstau - Füllstandsanzeige durch Sichtfenster - Automatischer Öler für die Schneidwerke bei Partikelschnittgeräten - Auf Rollen fahrbar Mit EMCS (Energy Management Control System) Bis zu 90% Energie sparen gegenüber herkömmlicher Stand-by-Schaltung. Abschalten in zwei Stufen: - 2 Minuten nach Gebrauch schaltet das Gerät automatisch in den energiesparenden Schlafmodus - 1 Stunde nach Gebrauch schaltet das Gerät automatisch komplett aus Über Nacht und an Wochenenden wird somit kein Strom verbraucht.

Ausgezeichneter Umweltgedanke: HSM SECURIO Aktenvernichter Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien: dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
1 (normaler Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
58 Stück
Schnittart:
Streifen
Streifenbreite / Partikelgröße:
5.8 mm
Auffangvolumen:
145 Liter
Schnittgut:
CDs/DVDs, Disketten, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, Mikrofilm und Folie, Ordner, Papier
Arbeitsbreite:
330 mm
Höhe:
1020 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.551,80*
€ 1.633,27*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.586,98*
€ 1.674,24*
€ 5,50*
ab € 1.678,30*
€ 1.787,74*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.717,60*
€ 1.833,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.820,12*
€ 1.925,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.833,81*
€ 2.182,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.797,55*
€ 2.139,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.779,58*
€ 2.117,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.747,90*
€ 2.080,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.723,27*
€ 2.050,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.717,60*
€ 2.043,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM
1442995000
ab € 0,831*
Sonstiges
HSM
1442995110
ab € 10,27*
Sonstiges
HSM
1850995200
ab € 9,64*
Sonstiges
HSM
1883121
ab € 1.797,26*
Sonstiges
HSM
1884121
ab € 2.886,56*
Sonstiges
HSM
1885121
ab € 2.721,05*
Sonstiges
HSM
1882121
ab € 1.866,19*
Sonstiges
HSM
1880121
ab € 1.585,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.