Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SHREDSTAR S10, Auffangvolumen 18 l, Streifen, 10 Blatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SHREDSTAR S10
Aktenvernichter SHREDSTAR S10
Aktenvernichter SHREDSTAR S10
Artikel-Nr.:
     103-478829
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1042121
EAN/GTIN:
     4026631057714
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter SHREDSTAR S10, Auffangvolumen 18 l, Streifen, 10 Blatt.

Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung. Die LED-Anzeige zeigt Betriebszustand des Geräts an. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter. Mühelose Entleerung.

Datenschutz zum kleinen Preis. Dieser moderne und kompakte Streifenschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk schützt Ihre Daten zu Hause oder im kleinen Büro.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
1 (normaler Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-2, O-1, T-1, E-2
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
10 Stück
Schnittart:
Streifen
Streifenbreite / Partikelgröße:
6 mm
Auffangvolumen:
18 Liter
Schnittgut:
CDs/DVDs, Kreditkarten, Papier
Arbeitsbreite:
220 mm
Höhe:
385 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 43,94*
€ 58,01*
€ 5,95*
ab € 44,27*
€ 58,02*
€ 5,50*
ab € 46,87*
€ 63,60*
€ 4,00*
ab € 48,37*
€ 63,60*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,59*
€ 81,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HSM
1235997403
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.