Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter shredstar S10, Streifenschnitt: 6 mm (1702226)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSM Aktenvernichter shredstar S10, Streifenschnitt: 6 mm (1702226)
HSM Aktenvernichter shredstar S10, Streifenschnitt: 6 mm (1702226)
Artikel-Nr.:
     505-1702226
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1042.121
EAN/GTIN:
     4026631057714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
HSM Aktenvernichter shredstar S10, Streifenschnitt: 6 mm
Schnittleistung: 10 Blatt (80 g/qm), Auffangvolumen: 18 L
Sicherheitsstufe: P-2/O-1/T-1/E-2, Eingabebreite: 220 mm
Maße: (B)345 x (T)245 x (H)385 mm, Gewicht: 4,2 kg
mit separatem CD-Schneidwerk, Farbe: weiß/silber
(1042.121)

Eurostecker

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,99*
€ 57,76*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 46,64*
€ 63,01*
€ 4,00*
ab € 48,56*
€ 63,01*
1 Tag
21
€ 5,95*
ab € 49,38*
€ 63,98*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 49,60*
€ 64,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HSM
1235997403
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.