Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SHREDSTAR X8, Auffangvolumen 18 l, Partikel, 8 Blatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SHREDSTAR X8
Aktenvernichter SHREDSTAR X8
Aktenvernichter SHREDSTAR X8
Artikel-Nr.:
     103-478833
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1044121
EAN/GTIN:
     4026631057738
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter SHREDSTAR X8, Auffangvolumen 18 l, Partikel, 8 Blatt.

Separates CD-Schneidwerk. Leiser Betrieb. LED-Anzeige. Start/Stopp-Automatik mit Lichtschranke. Sichtfenster zur Füllstandskontrolle. Automatischer Rücklauf. Mühelose Entleerung.

Effizient und sicher. Mit überzeugendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr zuverlässiger Partikelschnitt-Aktenvernichter mit Anti-Papierstau-Funktion und separatem CD-Schneidwerk für den Einsatz am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-4, O-1, T-2, E-2, F-1
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
8 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4.5x30 mm
Auffangvolumen:
18 Liter
Schnittgut:
CDs/DVDs, Kreditkarten, Papier
Arbeitsbreite:
220 mm
Höhe:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder, HSM, 478833 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Homeoffice, Home office, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,97*
€ 85,12*
2 Tage
6
€ 5,49*
ab € 73,08*
€ 93,33*
11 Tage
30
€ 5,87*
ab € 75,34*
€ 96,21*
€ 4,00*
ab € 75,36*
€ 96,21*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,85*
€ 120,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.