Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kastenwagen, Volumen 230 l, LxBxH 730 x 580 x 760 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Artikel-Nr.:
     103-478896
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     020100807
EAN/GTIN:
     4260257923163
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Kastenwagen
Tischwagen
gmöhling kastenwagen
Alu-Kastenwagen, Volumen 230 l, LxBxH 730 x 580 x 760 mm.

Universell einsetzbar. Geringes Eigengewicht. Äußerst robust. Einfache Reinigung durch glatte Wände. Praktisch für den Einsatz in der Wäscherei. Eloxierung schützt vor Abrieb und Korrosion.

Wände des Wagens allseitig geschlossen, glatt, ohne Trapezsicken. Daher sind die Innen- und Außenflächen der Wagenwände besonders reinigungsfreundlich. Hochnaht der Wände formschlüssig vernietet. Oberer und unterer Wagenrand durch umlaufende, massive Aluminium-Pressprofile verstärkt. 2 Fahrwerksträger aus Stahl verzinkt, an denen die Räder tauschbar montiert sind, unterstützen zusätzlich den Wagenboden. Fahrwerk: Rollenanordnung D - bestehend aus 4 Lenkrollen, davon 2 mit Rad-Feststeller - nach Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3 für handbetriebene Flurförderzeuge. Radgehäuse aus Stahl verzinkt, Rollenlagerung und Fadenschutz.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Länge:
730 mm
Breite:
580 mm
Höhe:
760 mm
Innenlänge:
700 mm
Innenbreite:
550 mm
Innenhöhe:
600 mm
Volumen:
230 Liter
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, kastenwagen traglast (max.): 200 kg, Gmöhling, 478896 49, Alu-Kastenwagen, Aluminiumtransportwagen, Aluminiumtransportwägen, Aluminium-Transportwagen, Aluminium-Transportwägen, Alutransportwagen, Alutransportwägen, Alu-Transportwagen, Alu-Transportwägen, Kastenwägen, Rollbehälter, Rollwagen, Rollwägen, Transportbehälter, Transportwagen, Transportwägen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,31*
€ 346,57*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,57*
€ 348,25*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,00*
€ 380,02*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,00*
€ 408,87*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,25*
€ 414,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,69*
€ 406,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,28*
€ 402,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,84*
€ 386,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,70*
€ 379,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,57*
€ 352,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.