Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushangtafel, für 2 x DIN A4, reinweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aushangtafel
Aushangtafel
Aushangtafel
Artikel-Nr.:
     103-479002
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     A-02 NW
EAN/GTIN:
     4260256791091
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
Aushangtafel, für 2 x DIN A4, reinweiß.

Schnelles und problemloses Wechseln der Aushänge. 10 Magnete und eine Einstecktasche DIN A4 gratis. Made in Germany.

Die offenen Aushangtafeln helfen Ihnen im täglichen Umgang mit Informationen, die für jedermann zugänglich sein müssen. Die Profile sind aus Aluminium und silberfarbig eloxiert. Sie verfügen über eine Bautiefe von 12 mm und sind in drei verschiedenen Rückwandfarben erhältlich. Anwendung nur im Innenbereich! Diese Tafeln ermöglichen ein schnelles Wechseln der Aushänge und sind sowohl im Hoch- als auch im Querformat nutzbar.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Für Format:
2 x DIN A4
Höhe:
510 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
12 mm
Innenhöhe:
445 mm
Innenbreite:
315 mm
Sichtflächenhöhe:
445 mm
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, aushangtafel, 479002 49, Aushangtafeln, Bilderrahmen, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infodisplay, Infodisplays, Infokasten, Infokästen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsdisplay, Informationsdisplays, Informationsrahmen, Informationssystem, Informationssysteme, Infotafeln, Infowand, Infowände, Plakatschaukasten, Plakatschaukästen, Präsentation, Präsentationen, Schaufensterrahmen, Schaukasten, Schaukästen, Schautafeln, Textinformationsdisplay, Textinformationsdisplays, Wandkasten, Wandkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 182,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,57*
€ 212,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.