Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschaukasten, für 18 x DIN A4, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschaukasten
Schiebetürenschaukasten
Schiebetürenschaukasten
Artikel-Nr.:
     103-479042
Hersteller:
     Schaar-Design
Herst.-Nr.:
     R-18 SA
EAN/GTIN:
     4260256791015
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Schiebetürenschaukasten, für 18 x DIN A4, anthrazit.

Made in Germany. Inklusive 10 Magnete und einer Einstecktasche DIN A4. Brandschutzklasse B1. ESG-Sicherheitsglas. Leichtes Öffnen durch rollengelagerte Schiebetüren.

Die Schiebetürenschaukästen sind besonders geeignet, wenn Sie keinen Platz für offen stehende Türen haben. Silberfarbig eloxierte Aluminiumprofile mit rollengelagerten und aushängesicheren ESG-Ganzglasschiebetüren, sowie formschöne Designrillen runden diesen Schaukasten ab. Schiebetürenschaukästen haben eine Bautiefe von 55 mm und sind für den Innenbereich geeignet. Die Rückwand ist magnethaftend.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Für Format:
18 x DIN A4
Ausführung:
quer
Außenhöhe:
973 mm
Außenbreite:
1328 mm
Außentiefe:
50 mm
Innenhöhe:
923 mm
Innenbreite:
1278 mm
Innentiefe:
25 mm
Sichtflächenhöhe:
923 mm
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, infovitrine magnet, flach vitrine, schaukasten schaar, 479042 49, Aushangtafel, Aushangtafeln, Bilderrahmen, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infodisplay, Infodisplays, Infokasten, Infokästen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsdisplay, Informationsdisplays, Informationsrahmen, Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Plakatschaukästen, Präsentation, Präsentationen, Schaufensterrahmen, Schaukästen, Schautafel, Schautafeln, Textinformationsdisplay, Textinformationsdisplays, Wandkasten, Wandkästen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,88*
€ 486,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,11*
€ 486,59*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,42*
€ 512,49*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,03*
€ 519,94*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,55*
€ 569,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,37*
€ 677,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,04*
€ 615,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 511,87*
€ 609,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,54*
€ 606,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,88*
€ 596,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,55*
€ 574,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 06
ab € 36,17*
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 03
ab € 37,08*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 17,31*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 24,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.