Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten, für 8 x DIN A4, reinweiß, Öffnung 180° nach unten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten
Schaukasten
Schaukasten
Artikel-Nr.:
     103-479064
Hersteller:
     Schaar-Design
Herst.-Nr.:
     S-08 QW
EAN/GTIN:
     4260256790070
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten, für 8 x DIN A4, reinweiß, Öffnung 180° nach unten.

Made in Germany. Inklusive 10 Magnete und einer Einstecktasche DIN A4. Brandschutzklasse B1. Eckverschweißte Dichtungen. Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas.

Das formschöne Softline-Design mit einer silberfarbig eloxierten und hochwertig gebürsteten Oberfläche gibt diesem Schaukasten das gewisse etwas. Im Flügel sitzt eine ESG-Sicherheitsscheibe und schließt bündig mit dem Rahmen ab. Die Softline-Schaukästen verfügen über eine Bautiefe von 80 mm und sind für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Für Format:
8 x DIN A4
Ausführung:
quer
Außenhöhe:
800 mm
Außenbreite:
1025 mm
Außentiefe:
80 mm
Innenhöhe:
670 mm
Innenbreite:
895 mm
Innentiefe:
45 mm
Sichtflächenhöhe:
670 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine magnet, flach vitrine, schaukasten weiß, 479064 49, Aushangtafel, Aushangtafeln, Bilderrahmen, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infodisplay, Infodisplays, Infokasten, Infokästen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsdisplay, Informationsdisplays, Informationsrahmen, Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Plakatschaukästen, Präsentation, Präsentationen, Schaufensterrahmen, Schaukästen, Schautafel, Schautafeln, Textinformationsdisplay, Textinformationsdisplays, Wandkasten, Wandkästen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,53*
€ 508,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,31*
€ 508,78*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,85*
€ 539,74*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,20*
€ 539,74*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,47*
€ 570,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,24*
€ 604,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,33*
€ 559,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 465,63*
€ 554,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,03*
€ 536,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,01*
€ 527,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,53*
€ 506,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 06
ab € 36,11*
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 03
ab € 37,19*
Zubehör
Schaar-Design
Z-RS 01
ab € 191,22*
Zubehör
Schaar-Design
Z-OS 01
ab € 194,29*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 17,42*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 24,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.