Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschaukasten, für 9 x DIN A4, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschaukasten
Flachschaukasten
Flachschaukasten
Artikel-Nr.:
     103-479082
Hersteller:
     Schaar-Design
Herst.-Nr.:
     F-09 HA
EAN/GTIN:
     4260256790506
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
Flachschaukasten, für 9 x DIN A4, anthrazit.

Made in Germany. Inklusive 10 Magnete und einer Einstecktasche DIN A4. Brandschutzklasse B1. Eckverschweißte Dichtungen. Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas.

Die Profile des Flachschaukastens sind aus Aluminium und silberfarbig eloxiert. Im Flügel sitzt eine ESG-Sicherheitsscheibe und schließt bündig mit dem Rahmen ab. Die Flachschaukästen verfügen über eine Bautiefe von 43 mm und sind für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Der Flügel öffnet im Hochformat seitlich DIN rechts.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Für Format:
9 x DIN A4
Ausführung:
hochkant
Außenhöhe:
1025 mm
Außenbreite:
800 mm
Außentiefe:
43 mm
Innenhöhe:
924 mm
Innenbreite:
699 mm
Innentiefe:
25 mm
Sichtflächenhöhe:
924 mm
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, flachschaukasten, 479082 49, Aushangtafel, Aushangtafeln, Bilderrahmen, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infodisplay, Infodisplays, Infokasten, Infokästen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsdisplay, Informationsdisplays, Informationsrahmen, Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Plakatschaukästen, Präsentation, Präsentationen, Schaufensterrahmen, Schaukästen, Schautafel, Schautafeln, Textinformationsdisplay, Textinformationsdisplays, Wandkasten, Wandkästen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,57*
€ 461,73*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,49*
€ 462,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,61*
€ 495,55*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,38*
€ 495,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 432,25*
€ 504,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,73*
€ 549,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,75*
€ 511,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,46*
€ 506,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,23*
€ 479,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,51*
€ 473,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,57*
€ 452,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 06
ab € 36,42*
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 03
ab € 37,42*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 17,40*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 24,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.