| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-776736 Herst.-Nr.: F-09 HA EAN/GTIN: 4260256790506 |
| |
|
| | |
| Flachschaukasten Typ 2 • Mit gerundetem softline-Flügelprofil • Profil schließt bündig mit dem Rahmen ab • Für den Inneneinsatz und Außeneinsatz • Staubgeschützt und abschließbar • Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas, Brandschutzbestimmung B1 • Öffnung im Hochformat seitlich nach rechts (DIN rechts), im Querformat 180° nach unten Weitere Informationen: | | Farbe Rückwand: | anthrazit | Formate DIN A4: | 3 x 3 = 9 | Außenmaße B x T x H: | 807 x 43 x 1032 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | Ja | Lieferbedingungen: | 5T |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,57* | € 461,73* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,49* | € 462,24* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 422,61* | € 495,55* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 408,38* | € 495,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 432,25* | € 504,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|