Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper, Volumen 2 m³, rot RAL 3000.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkipper
Stapelkipper
Stapelkipper
Stapelkipper
Artikel-Nr.:
     103-479191
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     479191
EAN/GTIN:
     4052462008182
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Stapelkipper, Volumen 2 m³, rot RAL 3000.

Zum Sammeln - Transportieren - Lagern - Entsorgen. Farbige Behälter garantieren Ordnung und System. 3-fach stapelbar (ohne Deckel). Sicheres und schnelles Handling der Behälter mit Stapler-Traverse.

Glatte Schüttwand 3 mm stark. Seitenwände, Rückwand und Boden aus profiliertem 2-mm-Blech.
Weitere Informationen:
Volumen:
2 m³
Traglast:
2000 kg
Schüttkanthöhe:
1000 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Traversenaufhängung
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter 2m³, schüttgutbehälter rot, schüttgutbehälter eurokraft, eurokraft pro, 479191 49, Behälter, Behälter stapelbar, Blechstapelbehälter, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Muldenkipper, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahltransportbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelkippbehälter, Stapelkipper, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Traverse - Kippbehälter BSK, Traversen - Kippbehälter BSK
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,39*
€ 863,13*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,31*
€ 863,15*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,23*
€ 869,04*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 842,43*
€ 920,71*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 981,31*
€ 1.086,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,12*
€ 1.292,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,18*
€ 1.266,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.053,54*
€ 1.253,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,23*
€ 1.223,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,72*
€ 1.198,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,31*
€ 1.167,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 200, LACKIERT, RAL 5012 LI
ab € 523,00*
Zubehör
Eurokraft
587836
ab € 547,93*
Zubehör
Bauer
4421-05-0000-2
ab € 547,48*
Zubehör
Bauer
4421-05-0000-1
ab € 531,67*
Zubehör
Bauer
4421-05-0000-4
ab € 548,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.