Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter, Volumen 20 l, HxØ 450 x 300 mm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallbehälter
Tretabfallbehälter
Artikel-Nr.:
     103-479453
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     340319
EAN/GTIN:
     4260058031517
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Tretabfallbehälter, Volumen 20 l, HxØ 450 x 300 mm, rot.

Für den Einsatz im Innenbereich, in Büros, Hotels, sanitären Einrichtungen. Tretmechanismus erübrigt Berührung. Einfach zu bedienen und zu entleeren.

Eleganter Tretabfallbehälter. Der Tretmechanismus öffnet komfortabel den Deckel, so dass Müll eingeworfen werden kann. Mit Innenbehälter aus Polyurethan, sowie ein Anti-Rutsch-Pedal.
Weitere Informationen:
Volumen:
20 Liter
Höhe:
450 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Durchmesser:
300 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
rot
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
Inneneimer, mit Deckel und Tretmechanismus
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff, tretabfalleimer, tretabfalleimer 20 l, 479453 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer mit Deckel, Abfallsammler aus Edelstahl, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Mülleimer, Mülleimer, Müllkübel, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,02*
€ 58,57*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,72*
€ 59,27*
€ 5,00*
ab € 50,26*
€ 68,98*
45 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,11*
€ 70,08*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
44903
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.