| |
|
| Artikel-Nr.: 103-479523 Herst.-Nr.: 370008 EAN/GTIN: 4260058004481 |
| |
|
| | |
| Abfallbehälter, selbstlöschend, Volumen 30 l, HxØ 415 x 344 mm, weiß.
Selbstverlöschend, TÜV-überprüfte Löschwirkung. Ideal für den Einsatz in Büroräumen, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren und öffentlichen Einrichtungen.
Deckel und Behälter aus Stahlblech mit resistenter Pulverbeschichtung. Feuerhemmende Wirkung durch spezielle Löschkopfkonstruktion. Wenn Feuer entsteht, stauen sich die aufsteigenden Verbrennungsgase unter dem Deckel. Durch die Reduzierung der Sauerstoffzufuhr erlischt das Feuer. Korpus in pulverbeschichtetem Stahlblech in verschiedenen Farben. Der Deckel ist standardmäßig schwarz beschichtet. Weitere Informationen: | | Material Abfallbehälter: | Stahlblech | Farbe Abfallbehälter: | weiß | Durchmesser Abfallbehälter: | 344 mm | Volumen: | 30 Liter | Deckelmaterial: | Stahl | Deckelfarbe: | schwarz | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Eigenschaft: | flammverlöschend | Höhe: | 415 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, sicherheitspapierkorb stahl, brandschutzbehälter, 479523 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Feuerhemmende Papierkörbe, Feuerhemmender Papierkorb, Mistkübel, Müllsammler, Papierkorb, Papierkörbe, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitspapierkörbe |
| | |
| |