| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-479719 Herst.-Nr.: 400101 EAN/GTIN: 4260058026742 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Raucherstehtisch, Durchmesser 675 mm, graphit.
Idealer Ort der Zusammenkunft und Kommunikation. Geruchshemmender Ascher durch Drückerdeckel. Praktischer Fußtritt sorgt für bequemes Stehen. Das Abstellen von Getränken ist möglich. Für den Innen- und Außenbereich.
Der Raucherstehtisch ist der ideale Treffpunkt für den Innen- und Außenbereich, erhältlich in der Ausführung Stahl pulverbeschichtet oder in Edelstahl mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz. Stabiler und hochwertiger Stehtisch mit integriertem Aschenbecher, der automatisch die Rauchgase im Inneren verschließt. Ascher mit Innenbehälter und Diebstahlsicherung. Die Tischplatte (Dicke 13 mm) ist 100% wetter- und glutfest. Trittfläche zum entspannten Abstellen der Füße vorhanden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1130 mm | Länge: | 675 mm | Breite: | 675 mm | Tischplattenmaterial: | Werzalit | Durchmesser: | 675 mm | Gestellmaterial: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Gestellfarbe: | graualuminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Bartisch, Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, stehtisch durchmesser 675mm, bartisch, sicherheitsaschenbecher tkg, 479719 49, Aschbehälter, Ascher, Aschersäule, Aschersäulen, Aschesammler, Hochtisch, Hochtische, Raucherraum, Raucherräume, Raucherunterstand, Raucherunterstände, Stehtische, Zigarettensammler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 418,89* | € 534,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 465,88* | € 578,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 492,96* | € 609,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 512,98* | € 633,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 578,67* | € 716,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|