Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METROPOLITAN Standascher, Volumen 6 l, Aluminium, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METROPOLITAN Standascher
METROPOLITAN Standascher
METROPOLITAN Standascher
Artikel-Nr.:
     103-479771
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FGR93400BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
METROPOLITAN Standascher, Volumen 6 l, Aluminium, schwarz.

Pulverbeschichteter Aluminium-Standascher für innen und außen. Hohes Fassungsvermögen. Benutzerfreundliche Edelstahl-Ausdrückflächen auf beiden Seiten. Abschließbar. Hohe Standfestigkeit durch beschwerten Boden, zur Bodenverankerung vorbereitet. Leicht zu leeren durch praktische Entnahmehalterung.

Innovative, elegante Lösung für das Rauchabfall-Management. Ganzmetallkonstruktion mit verzinktem Aufnahmebehälter, Fassungsvermögen 6 Liter.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
6 Liter
Höhe:
1087 mm
Breite:
427 mm
Tiefe:
427 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Ascher:
schwarz
Gewicht:
15.6 kg
Befestigungsart:
Bodenfixierung
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, stand-aschenbecher schwarz, stand aschenbecher, newell brands standascher, Rubbermaid, 479771 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Zigarettensammler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,86*
€ 248,29*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,77*
€ 254,97*
€ 4,95*
ab € 224,42*
€ 281,23*
€ 4,95*
ab € 224,88*
€ 281,23*
2 Tage
20
€ 5,00*
ab € 223,67*
€ 281,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,93*
€ 297,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3400BLA
ab € 178,63*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGR1639EHGR
ab € 89,83*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 174,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.