Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aladdin Sicherheits-Standascher, Volumen 16 l, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aladdin Sicherheits-Standascher
Aladdin Sicherheits-Standascher
Aladdin Sicherheits-Standascher
Artikel-Nr.:
     103-479773
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FGR1639EHGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Aladdin Sicherheits-Standascher, Volumen 16 l, schwarz.

Pulverbeschichteter Standascher für innen und außen. Selbstlöschend. Nylon-Beschichtung zum Schutz vor Kratzern an Gehäuse und Sockel. Verringerte Sauerstoffzufuhr erstickt Flammen.

Standsicher, Bodenverankerung möglich. Großer Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech für niedrige Reinigungsintervalle. Einfaches Öffnen, Ober- und Unterteil werden mit vernickelter Messing-Kette verbunden, um Diebstahl zu verhindern. Fassungsvermögen 16 Liter.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
16 Liter
Höhe:
984 mm
Breite:
406 mm
Tiefe:
406 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Ascher:
schwarz
Gewicht:
9.07 kg
Befestigungsart:
mit Standfuß
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, stand-aschenbecher schwarz, stand aschenbecher, newell brands standascher, Rubbermaid, 479773 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Ausstattungen für Raucherzone, Ausstattung für Raucherzone, Lösungen für Raucherbereich, Lösung für Raucherbereich, Outdoor-Aschenbecher, Raucherbereich Lösungen, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,64*
€ 200,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.