| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-483921 Herst.-Nr.: 831-1100 EAN/GTIN: 4250128203982 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nasswischwagen, 1 x 25-l-Einfachfahreimer, Profi-Mopp-Presse.
Extrem robustes Stahlrohrgestell, verchromt. Für die professionelle Bodenreinigung. Leichtgängige Lenkrollen, Stoßfangscheiben. Einhängbare, strapazierfähige Profi-Mopp-Presse aus Kunststoff. Kunststoffeimer mit Bügel.
Auch im Set erhältlich. Einfach-Fahreimer , 1 x 25 Liter, Mopp-Presse. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferumfang Putzgerätewagen: | Mopp-Presse | Gestellmaterial: | Stahl, verchromt | Höhe: | 870 mm | Anzahl Eimer: | 1x25 Liter | Länge: | 510 mm | Breite: | 400 mm | Radausstattung: | 4 Lenkrollen | Raddurchmesser: | 80 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Wischeimer, Wringeimer, nasswischwagen 25l, doppeleimer, evo-products fahreimer, 483921 49, Bodenreinigung, Breitwischmopp, Breitwischmopps, Eimer, Ersatzwischmopp, Feuchtwischmopp, Feuchtwischmopps, Flächenreinigung, Kübel, Modulare Reinigungssystemwagen, Modularer Reinigungssystemwagen, Modulreinigungswagen, Mopppresse, Mopppressen, Nasswischwägen, Putzgerät, Putzgeräte, Putzgerätewagen, Putzgerätewägen, Putzwägen, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsset, Reinigungssets, Reinigungssystemwagen, Reinigungswägen, Wischmopp, Wischmopps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 124,16* | € 159,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 50 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 126,52* | € 163,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 134,56* | € 169,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 141,87* | € 178,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 172,16* | € 214,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|