Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Sackkarre, klappbar, RuXXac®-cart BUSINESS, Tragfähigkeit 125 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Sackkarre, klappbar
Profi-Sackkarre, klappbar
Profi-Sackkarre, klappbar
Profi-Sackkarre, klappbar
Profi-Sackkarre, klappbar
Artikel-Nr.:
     103-484283
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     2234-51V3
EAN/GTIN:
     4260285074929
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Profi-Sackkarre, klappbar, RuXXac®-cart BUSINESS, Tragfähigkeit 125 kg.

Zusammengeklappt bequem verfahrbar. Robust: Hochwertige Materialien versprechen lange Nutzungsdauer. Stark: Hohe Tragkraft. Kompakt: In gefaltetem Zustand nur 5,5 cm breit und leicht zu verstauen. Raffiniert: RuXXac lässt sich im zusammengefalteten Zustand einfach in Nischen rollen.

Schaufel aus stabilem Aluminiumguss. Gestell aus eloxiertem Aluminium.

Mit praktischem Spannfix-System zur Ladungssicherung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
RuXXac^®null-cart BUSINESS
Tragfähigkeit:
125 kg
Schaufelbreite:
490 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Radausführung:
Polymerbandage
Raddurchmesser:
185 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre klappbar, kistenkarre, pu rad sackkarre, RuXXac, 484283 49, Alukarren, Aluminiumsackkarre, Aluminium-Sackkarre, Aluminiumsackkarren, Aluminium-Sackkarren, Aluminium Transportkarre, Alusackkarre, Alu-Sackkarre, Alusackkarren, Alu-Sackkarren, Alu-Transportkarre, Alu-Transportkarren, Karre, Karren, Klappbare Transportkarre, Klappbare Transportkarren, Ladekarre, Ladekarren, Rodel, Rollkarre, Rollkarren, Sackkarre aus Alminium, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Stapelkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarre aus Alu, Transportkarre aus Aluminium, Transportkarren, Treppensackkarre, Treppensackkarren
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
Frei Haus
ab € 81,73*
€ 101,41*
Lager 103
6
Frei Haus
ab € 80,85*
€ 101,51*
1 Tag
38
€ 5,59*
ab € 82,48*
€ 101,90*
2 Tage
53
€ 4,99*
ab € 81,73*
€ 102,13*
6 Tage
53
€ 5,99*
ab € 80,52*
€ 102,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-41V3
ab € 108,35*
Ähnlich
SECO
2239-61V3
ab € 224,62*
Ähnlich
k.A.
2234-71V3
ab € 81,64*
Ähnlich
k.A.
2234-81V3
ab € 131,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.