Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Sackkarre, klappbar, RuXXac®-cart JUMBO, Tragfähigkeit 250 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Sackkarre, klappbar
Profi-Sackkarre, klappbar
Profi-Sackkarre, klappbar
Artikel-Nr.:
     103-114555
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     2239-61V3
EAN/GTIN:
     4260285072956
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Profi-Sackkarre, klappbar, RuXXac®-cart JUMBO, Tragfähigkeit 250 kg.

Zusammengeklappt bequem verfahrbar. Robust: Hochwertige Materialien versprechen lange Nutzungsdauer. Stark: Hohe Tragkraft. Kompakt: In gefaltetem Zustand nur 5,5 cm breit und leicht zu verstauen. Raffiniert: RuXXac lässt sich im zusammengefalteten Zustand einfach in Nischen rollen.

Schaufel aus stabilem Aluminiumguss. Robustes Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet. Ausklappbare Handgriffe mit Handschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
RuXXac^®null-cart JUMBO
Tragfähigkeit:
250 kg
Schaufelbreite:
595 mm
Schaufeltiefe:
420 mm
Radausführung:
Polyurethan spurlos
Raddurchmesser:
215 mm
Radlagerung:
Kugellager
Material:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre klappbar, kistenkarre, pu rad sackkarre, RuXXac, 114555 49, Alukarren, Aluminiumsackkarre, Aluminium-Sackkarre, Aluminiumsackkarren, Aluminium-Sackkarren, Aluminium Transportkarre, Alusackkarre, Alu-Sackkarre, Alusackkarren, Alu-Sackkarren, Alu-Transportkarre, Alu-Transportkarren, Karre, Karren, Klappbare Transportkarre, Klappbare Transportkarren, Ladekarre, Ladekarren, Rodel, Rollkarre, Rollkarren, Sackkarre aus Alminium, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Stapelkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarre aus Alu, Transportkarre aus Aluminium, Transportkarren, Treppensackkarre, Treppensackkarren
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 227,35*
€ 266,19*
Lager 103
15
Frei Haus
ab € 224,62*
€ 266,43*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 234,27*
€ 273,43*
1 Tag
8
€ 5,59*
ab € 238,52*
€ 278,99*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 245,83*
€ 285,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,43*
€ 317,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,69*
€ 304,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,13*
€ 301,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 77,53*
Ähnlich
SECO
2234-41V3
ab € 108,35*
Ähnlich
k.A.
2234-71V3
ab € 81,64*
Ähnlich
k.A.
2234-81V3
ab € 131,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.