Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarren klappb.VA Alu.H.1130mm Schaufel-L.410mm Trgf.125kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000443040_03_de.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000443040_03_de.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-9000443040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2234-81V3
EAN/GTIN:
     4260285074943
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
klappbar · Rahmen aus Edelstahl, Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · mit extra großer Schaufel · mit einem Griff einsatzbereit - Schaufel und Räder schwenken gleichzeitig aus · extrem platzsparend - zusammengeklappt nur 55 mm tief · Spannfix-System zur Ladungssicherung · Räder mit Polymerbandage für hohen Fahrkomfort · Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe geklappt: 55mm · Schaufellänge: 410mm · Radbreite: 40mm · Gewicht: 6,0kg · Rad-Ø: 180mm · Gestell: Edelstahl · Schaufelbreite: 490mm · Höhe geklappt: 730mm · Breite geklappt: 490mm · Schaufelausführung: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre klappbar, kistenkarre, sackkarre schaufelbreite 49 cm, Klappkarren, Kofferraumkarre, Transportkarren
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 136,39*
€ 165,33*
2 Tage
26
€ 4,99*
ab € 136,49*
€ 165,49*
1 Tag
19
€ 5,59*
ab € 138,68*
€ 168,83*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 137,87*
€ 172,44*
6 Tage
26
€ 5,99*
ab € 139,77*
€ 174,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 77,53*
Ähnlich
SECO
2234-41V3
ab € 108,35*
Ähnlich
SECO
2239-61V3
ab € 224,62*
Ähnlich
k.A.
2234-71V3
ab € 81,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.