| |
|
| Artikel-Nr.: 103-486868 Herst.-Nr.: 486868 EAN/GTIN: 8712752103589 |
| |
|
| | |
| Whiteboard-Set Economy, Stahlblech, lackiert, BxH 1200 x 900 mm.
Inklusive Ablageschale, Tafelwischer mit 10 Ersatzfilzen. Magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Das ideale Set für die perfekte Moderation, den Vortrag oder um Termine zu planen. Inklusive 4 Stifte (schwarz, rot, grün und blau) und 20 Kraftmagnete, Ø 20 mm, farbig sortiert.
Weiß lackiertes Stahlblech, Aluminiumrahmen silbermatt eloxiert, mit grauen Kunststoffecken und umfangreichem Zubehör. Montage im Hoch- oder Querformat. Spiegelaufhängung zur Wandmontage im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Whiteboardsets | Oberfläche: | lackiert | Eigenschaft: | beschreibbar, magnethaftend | Ausstattung: | Ablageschale, inklusive Zubehör | Lieferumfang: | Ablageschale, Tafelwischer inkl. 10 Ersatzfilze, 4 Stifte (schwarz, rot, grün und blau) und 20 Kraftmagnete, Ø 20 mm, farbig sortiert | Tafelfarbe: | weiß | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, weißwandtafel, weißwandtafeln emailliert, eurokraft pro, 486868 49, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Set, Sets, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardset, Whiteboardsets |
| | |
| |