Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippmulde mit Rädern, Volumen 0,2 m³, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippmulde mit Rädern
Kippmulde mit Rädern
Kippmulde mit Rädern
Artikel-Nr.:
     103-487147
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     130500081
EAN/GTIN:
     4260057379719
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippmulde mit Rädern, Volumen 0,2 m³, verzinkt.

Einfache, ebenerdige Entleerung. Kettensicherung gegen Abrutschen. Serienmäßig mit Einfahrtaschen für Stapler. Verfahren durch zusätzlichen Schiebegriff.

Verwendung mit Stapler und Deichselstapler. Ausführung mit Einfahrtaschen auf Europalettenmaß für den Transport mit Mitgänger-Flurförderfahrzeugen. Inkl. Radsatz aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller, 2 Bockrollen). Einfaches Verfahren und Kippen durch zusätzlichen Schiebegriff. Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken. Kasten aus 2-mm-Stahlblech, Grundrahmen aus 3-mm-Stahlblech. Gelb-schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A1.3.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.2 m³
Gesamtlänge:
1150 mm
Gesamtbreite:
610 mm
Gesamthöhe:
915 mm
Schüttkanthöhe:
870 mm
Ausführung Kippbehälter:
fahrbar
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälter, Selbstkipper, kastenwagen, 487147 49, Kippcontainer, Muldenkipper, Schüttgutbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,86*
€ 1.122,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,56*
€ 1.089,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 906,40*
€ 1.078,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,11*
€ 1.036,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,08*
€ 998,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,96*
€ 946,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.