Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungstaschen, VE 100 Stk, für Holzaufsatzrahmen, Papierformat DIN A5, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beschriftungstaschen, VE 100 Stk
Beschriftungstaschen, VE 100 Stk
Beschriftungstaschen, VE 100 Stk
Beschriftungstaschen, VE 100 Stk
Artikel-Nr.:
     103-487445
Hersteller:
     KROG
Herst.-Nr.:
     5901000R
EAN/GTIN:
     4004165004534
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Beschriftungstasche
Palettentasche
Beschriftungstaschen, VE 100 Stk, für Holzaufsatzrahmen, Papierformat DIN A5, rot.

Falztiefe 25 mm. Besonders geeignet für Aufsatzrahmen. Ideale Organisationshilfen für alle Bereiche des Transports und der Lagerung. Mehrfach verwendbar.

Transparente Vorderfolie: Folienstärke 160 µm Farbige Rückseite: Folienstärke 300 µm Falz zum Überhängen: Folienstärke 460 µm
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A5 quer
Höhe:
165 mm
Farbe:
rot
Breite:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, kennzeichnungshülle rot a5, kennzeichnungshülle a5, kennzeichnungshülle rot, 487445 49 (ket4), Begleitbriefhüllen, Begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Behälterkennzeichnung, Behälterkennzeichnungen, Beschriftung, Beschriftungen, Beschriftungshülle, Beschriftungshüllen, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententasche mit Falz, Dokumententaschen, Dokumententaschen mit Falz, Huckepacktaschen, Hülle, Hüllen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungstasche mit Falz, Kennzeichnungstaschen, Kennzeichnungstaschen mit Falz, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Palettenkennzeichnung, Palettenkennzeichnungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,77*
€ 195,59*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 157,08*
€ 196,22*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 195,59*
€ 232,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 189,12*
€ 225,05
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 187,24*
€ 222,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,56*
€ 213,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 169,27*
€ 201,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 153,77*
€ 182,99
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,5377* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.