Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstasche für Aufsatzrahmen, 100 Stk/VE, DIN A5, 285152-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-285152-YY
Hersteller:
     Valdemar Krog
Herst.-Nr.:
     5901000R
EAN/GTIN:
     4004165004534
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Beschriftungstasche
Palettentasche
Kennzeichnungstasche für Aufsatzrahmen, 100 Stk/VE, DIN A5, Einschub seitlich, rot Diese Kennzeichnungstasche für Aufsatzrahmen punktet mit einem formgepressten Falz zum Überhängen. Die Klemmhalterung gewährleistet einen schnellen und sicheren Halt an Holzaufsatzrahmen und anderen Transportmitteln. Mit praktischem Falz zum Überhängen Robustes Material aus PVC (Polyvinylchlorid) Barcodes können durch die Vorderfolie gescannt werden Mehrfach wiederverwendbar Phtalatfrei In verschiedenen Ausführungen erhältlich Einsatzbereich = Betrieb Lager Produktion Format = DIN A5 Magnethaftend = nein Wiederverwendbar = ja Farbe = rot Material = Weich-PVC Breite = 210 mm VE = 100 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Farbe:
rot
Format:
DIN A5
VE:
100 Stk/VE
Einsatzbereich:
Betrieb\;Lager\;Produktion\;
Magnethaftend:
nein
Material:
Weich-PVC
Wiederverwendbar:
ja
HEIGHT GRO:
280.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
330.00 mm
WEIGHT GRO:
3.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,00*
€ 195,82*
Lager 4445
50
Frei Haus
ab € 156,32*
€ 196,45*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 196,45*
€ 233,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 194,82*
€ 231,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 182,54*
€ 217,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 172,14*
€ 204,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 156,32*
€ 186,02
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,5632* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.