| |
|
| Artikel-Nr.: 103-488434 Herst.-Nr.: 14906_7 EAN/GTIN: 4005781490671 |
| |
|
| | |
| Feinstrickhandschuhe SCREEN TOUCH L, gelb / schwarz, VE 12 Paar, Größe 7 (S).
Ideal für mechanische Tätigkeiten. Mit Touchfunktion. Sehr gute Fingerfertigkeit. Bündchen mit Gummizug für perfekten Sitz.
Gelber Nylonhandschuh mit spezieller Touch-Screen-Funktion auf der gesamten Beschichtung, nahtlos gestrickt, mit schwarzer, geschäumter Latex-Beschichtung, sehr gute Fingerfertigkeit und angenehmer Tragekomfort, Bündchen mit Gummizug für perfekten Sitz.
Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an. Weitere Informationen: | | Obermaterial: | 100% Nylon mit Latex-Beschichtung | Größe: | 7 | Farbe: | gelb, schwarz | Norm: | EN 388:2016 | Anwendungsbereich: | Montage, Lager/Logistik, Verpackungsarbeiten, Automobilindustrie, Präzisionsarbeiten, Transportbereich und Geräte, Sortierarbeiten | Produkttyp: | Mechaniker-/Montagehandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Leipold+Döhle, 488434 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| | |
| |