Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradanlehnbügel
>
Artikel
Anlehnbügel TOUR, Standpfosten 70 x 70 mm, feuerverzinkt, zum Einbetonieren.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-488684
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
171.21.197
EAN/GTIN:
4055381570211
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Anlehnbügel TOUR, Standpfosten 70 x 70 mm, feuerverzinkt, zum Einbetonieren.
Ideal für den repräsentativen Außenbereich. Optimaler Diebstahlschutz. Klassisches Design.
Der Fahrradanlehnbügel ermöglicht sicheres und bequemes Aufstellen von Fahrrädern im betrieblichen oder repräsentativen Außenbereich.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamtbreite:
850 mm
Gesamttiefe:
850 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Radeinstellung:
2-seitig
... >
Betrieb
>
Außenanlagen
>
Fahrradständer
Weitere Suchbegriffe:
Fahrrad-Anlehnsystem
,
Fahrradanlehnbügel
,
Reihenanlehnbügel
,
anlehnbügel einbetonieren
,
anlehnbügel
,
moravia anlehnbügel
,
488684 49
,
Anlehnbügel für Fahrräder
,
Fahrradhalter
,
Fahrradparker
,
Fahrradständer
,
Ständer für Fahrräder
,
Veloanlehnbügel
,
Velohalter
,
Veloparker
,
Veloständer
,
Zweiradständer
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,38*
€ 168,01*
Lager 2262
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,48*
€ 195,03*
Lager 420
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,47*
€ 197,86*
Lager 328SW
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 162,69*
€ 201,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anlehnbügel 'Delion', feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
STEIN HGS
ab € 215,75*
Ähnlich
Anlehnbügel GIRO, Rundrohr 48/3 mm, feuerverzinkt, zum Einbetonieren.
Moravia
171.26.374
ab € 122,22*
Ähnlich
Anlehnbügel TOUR, Standpfosten 70 x 70 mm, feuerverzinkt und beschichtet, zum Aufdübeln.
Moravia
171.22.397
ab € 149,38*
Ähnlich
Anlehnbügel VUELTA, Standpfosten 70 x 70 mm, feuerverzinkt, zum Einbetonieren.
Moravia
171.29.695
ab € 139,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen