Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel VUELTA, Standpfosten 70 x 70 mm, feuerverzinkt, zum Einbetonieren.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel VUELTA
Anlehnbügel VUELTA
Artikel-Nr.:
     103-488698
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     171.29.695
EAN/GTIN:
     4055381570334
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Anlehnbügel VUELTA, Standpfosten 70 x 70 mm, feuerverzinkt, zum Einbetonieren.

Ideal für den repräsentativen Außenbereich. Optimaler Diebstahlschutz. Design mit fließenden Formen.

Der Fahrradanlehnbügel ermöglicht sicheres und bequemes Aufstellen von Fahrrädern im betrieblichen oder repräsentativen Außenbereich.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamtbreite:
650 mm
Gesamttiefe:
650 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Radeinstellung:
2-seitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, moravia anlehnbügel, 488698 49, Anlehnbügel für Fahrräder, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Ständer für Fahrräder, Veloanlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,24*
€ 177,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,54*
€ 178,40*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 174,15*
€ 215,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,87*
€ 230,92*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 215,75*
Ähnlich
Moravia
171.26.374
ab € 122,22*
Ähnlich
Moravia
171.22.397
ab € 149,38*
Ähnlich
Moravia
171.21.197
ab € 131,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.