Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten, Ø 76 mm, weiß / rot, zum Einbetonieren, mit 1 Öse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten, Ø 76 mm, weiß / rot
Absperrpfosten, Ø 76 mm, weiß / rot
Artikel-Nr.:
     103-490362
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     476B/1
EAN/GTIN:
     4250384712600
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, Ø 76 mm, weiß / rot, zum Einbetonieren, mit 1 Öse.

Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Hochwertige Absperrpfosten zum Abgrenzen von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Sicherheitszonen und Fahrbahnen.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1400 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
76 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Pfostenfarbe:
weiß, rot
Bauweise:
feststehend
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Schake, 490362 49, Absperrung, Absperrungen, Flexible Absperrpfosten, Flexibler Absperrpfosten, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Poller
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,09*
€ 55,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,69*
€ 58,14*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,03*
€ 59,20*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,31*
€ 59,47*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,71*
€ 90,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 8,72*
Zubehör
Schake
ab € 15,16*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,67*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,55*
Zubehör
Schake
ab € 13,75*
Zubehör
Schake
ab € 16,95*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,34*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
k.A.
ab € 0,92*
Zubehör
Schake
ab € 4,85*
Zubehör
Schake
ab € 2,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,44*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.