Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter automatisch, Volumen 0,6 m³, blau RAL 5012.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter automatisch
Kippbehälter automatisch
Kippbehälter automatisch
Artikel-Nr.:
     103-490848
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     490848
EAN/GTIN:
     4052462062825
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter automatisch, Volumen 0,6 m³, blau RAL 5012.

3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container. Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Günstiger Lastschwerpunkt. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen ohne Seilzug. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.6 m³
Traglast:
1000 kg
Gesamtlänge:
1485 mm
Gesamtbreite:
1095 mm
Gesamthöhe:
865 mm
Schüttkanthöhe:
770 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter 0,6 m³ tragl. 1000 kg, schüttgutbehälter blau, schüttgutbehälter eurokraft, eurokraft pro, 490848 49, Behälter, Kippcontainer, Muldenkipper, Sammelbehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 820,23*
€ 925,66*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,82*
€ 945,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 873,45*
€ 945,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 870,93*
€ 945,58*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.363,67*
€ 1.478,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,67*
€ 1.759,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.443,81*
€ 1.718,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.429,37*
€ 1.700,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,93*
€ 1.664,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.375,89*
€ 1.637,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,67*
€ 1.622,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
D4A600
ab € 203,176*
Zubehör
Eurokraft
490866
ab € 212,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.