Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Muldenwagen
>
Artikel
Mini-Kippbehälter, niedrige Schüttkante, Volumen 0,61 m³, grün RAL 6011.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-490934
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
490934
EAN/GTIN:
4052462063341
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Mini-Kippbehälter, niedrige Schüttkante, Volumen 0,61 m³, grün RAL 6011.
Günstiger Kippwinkel. Niedrige Schüttkantenhöhe, daher ideal für den Einsatz unter Maschinen. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.61 m³
Traglast:
1000 kg
Gesamtlänge:
1385 mm
Gesamtbreite:
1680 mm
Gesamthöhe:
450 mm
Schüttkanthöhe:
350 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mulden-Kipper
,
Muldenkipper
,
Muldenkippwagen
,
Muldenwagen
,
Schüttgutwagen
,
Spänewagen
,
Schüttgutbehälter
,
eurokraft kippwagen
,
kippwagen
,
spänewagen traglast 1t
,
eurokraft pro
,
490934 49
,
Behälter
,
Kippbehälter GU
,
Kippcontainer
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,69*
€ 827,67*
Lager 2102
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,75*
€ 833,58*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,55*
€ 833,60*
Lager 345
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 782,348*
€ 859,778*
Lager 103
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.038,50*
€ 1.146,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,44*
€ 1.364,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,43*
€ 1.333,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.109,22*
€ 1.319,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,55*
€ 1.291,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,39*
€ 1.264,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,50*
€ 1.235,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel verz.f.Mini-Kippbehälter 610l BAUER
Bauer
MGU610-D-VERZ
ab € 175,90*
Zubehör
Rollensatz 2 Lenk- u.2 Bockrollen PA Trgf.1000kg f.Mini-Kippbehälter BAUER
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 126,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen