Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg rechts
>
Artikel
Rettungswege, rechts, nur in Verbindung mit Richtungspfeil, VE 10 Stk, Aluminium, 200 x 200 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-492248
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
AN100.00.258
EAN/GTIN:
4061466026078
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
rettungsweg rechts alu
Rettungswege, rechts, nur in Verbindung mit Richtungspfeil, VE 10 Stk, Aluminium, 200 x 200 mm.
Sofortige Orientierung im Notfall dank langnachleuchtender Kennzeichnung. Weist Rettungsweg und Notausgänge aus. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Langnachleuchtende Rettungszeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Rettungszeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium
Motiv:
Rettungswege, rechts, nur in Verbindung mit Richtungspfeil
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Farbe:
grün
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
rettungsweg rechts
,
alle fluchtwegschilder notausgang
,
492248 49
,
Beschilderung
,
Beschilderungen
,
Beschilderung Fluchtweg
,
Beschilderung Fluchtwege
,
Beschilderung Rettungsweg
,
Beschilderung Rettungswege
,
Fluchtwegkennzeichnung
,
Fluchtwegkennzeichnungen
,
Notausgang
,
Notfallbeschilderung
,
Notfallschild
,
Notfallschilder
,
Rettungkennzeichnung
,
Rettungkennzeichnungen
,
Rettungsschild
,
Rettungsschilder
,
Rettungswegkennzeichnung
,
Rettungswegkennzeichnungen
,
Rettungszeichen
,
Schild
,
Schilder
,
Sicherheitskennzeichen
,
Sicherheitskennzeichnung
,
Sicherheitszeichen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5921
3 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,54*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,659*
€ 5,089*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,282*
€ 5,977*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,977*
€ 7,11263
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,594*
€ 6,65686
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,542*
€ 6,59498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,322*
€ 6,33318
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,282*
€ 5,09558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 59,77* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rettungsschild "Rettungsweg rechts", ISO, Aluminium, 150 x 150 mm, 10 Stück
Marahrens
219105
ab € 27,57*
Ähnlich
Rettungsschild "Rettungsweg rechts", ISO, Aluminium, 400 x 200 mm, 5 Stück
Marahrens
219135
ab € 45,78*
Ähnlich
Rettungsschild "Rettungsweg rechts", ISO, Folie, 200 x 200 mm, 10 Stück
Marahrens
219104
ab € 25,84*
Ähnlich
Rettungswege, rechts, nur in Verbindung mit Richtungspfeil, VE 10 Stk, Folie, 150 x 150 mm.
Marahrens
FND175.00.257
ab € 1,69*
Ähnlich
Rettungswege, rechts, VE 10 Stk, Aluminium, 300 x 150 mm.
Marahrens
AN100.00.303
ab € 4,58*
Ähnlich
Rettungswege, rechts, VE 10 Stk, Folie, 300 x 150 mm.
Marahrens
FND175.00.303
ab € 2,81*
Ähnlich
Rettungswege, rechts, VE 10 Stk, Folie, 400 x 200 mm.
Marahrens
FND175.00.305
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen