Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg rechts
>
Artikel
Rettungsschild "Rettungsweg rechts", ISO, Aluminium, 400 x 200 mm, 5 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-219-135
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
219135
EAN/GTIN:
4061466026245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
alle fluchtwegschilder notausgang 4...
Rettungsschild "Rettungsweg rechts", ISO 7010, Aluminium, LN, 400 x 200 mm, VE = 5 Stück
Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
lichtecht und lange haltbar
gemäß internationaler Norm ISO 7010
alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
Version: Rettungsschilder, gem. ISO
Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
Werkstoff: Aluminium
Maße B x H [mm]: 400 x 200
Materialstärke [mm]: 0.5
Typ: Rettungsweg rechts
Piktogramm-Nummer: E002
Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
Selbstklebend: nein
Langnachleuchtend: ja
Inhaltsmenge: 5
Gewicht [kg]: 0,137
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,137 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Rettungszeichen
Weitere Suchbegriffe:
rettungsweg rechts
,
rettungsweg rechts alu
,
Sicherheitskennzeichnung
,
Sicherheitskennzeichen
,
Fluchtweg Schild
,
Rettungsweg Schild
,
Fluchtweg
,
Fluchtwegkennzeichnung
,
Rettungsschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,85*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,99*
€ 73,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,75*
€ 72,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,59*
€ 68,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,16*
€ 66,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,82*
€ 64,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,85*
€ 54,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rettungsschild "Rettungsweg rechts", ISO, Aluminium, 150 x 150 mm, 10 Stück
Marahrens
219105
ab € 27,45*
Ähnlich
Rettungsschild "Rettungsweg rechts", ISO, Folie, 200 x 200 mm, 10 Stück
Marahrens
219104
ab € 25,78*
Ähnlich
Rettungswege, rechts, nur in Verbindung mit Richtungspfeil, VE 10 Stk, Aluminium, 200 x 200 mm.
Marahrens
AN100.00.258
ab € 2,88*
Ähnlich
Rettungswege, rechts, nur in Verbindung mit Richtungspfeil, VE 10 Stk, Folie, 150 x 150 mm.
Marahrens
FND175.00.257
ab € 1,69*
Ähnlich
Rettungswege, rechts, VE 10 Stk, Aluminium, 300 x 150 mm.
Marahrens
AN100.00.303
ab € 4,59*
Ähnlich
Rettungswege, rechts, VE 10 Stk, Folie, 300 x 150 mm.
Marahrens
FND175.00.303
ab € 2,83*
Ähnlich
Rettungswege, rechts, VE 10 Stk, Folie, 400 x 200 mm.
Marahrens
FND175.00.305
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen