Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnkennzeichen, Warnung vor schwebender Last, VE 10 Stk, Folie, Schenkellänge 100 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Warnkennzeichen
Warnkennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492620
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.04.216
EAN/GTIN:
     4061466040319
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W006 Warnung...
Warnschild Warnung vor magnetischem...
Warnung magnetisches Feld W006 Warn...
Warnung vor magnetischem Feld W006 ...
Warnkennzeichen, Warnung vor schwebender Last, VE 10 Stk, Folie, Schenkellänge 100 mm.

Große Auswahl an Warnkennzeichen. Gemäß ASR A1.3, EN ISO 7010 sowie nach BGV A8. Erhältlich in verschiedenen Materialien. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Schenkellänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor magnetischem Feld, Warnschild EN ISO 7010 W015 Warnung vor schwebender Last, Warnung vor schwebender Last W015 Warnschild, warnung vor magnetischem feld 100mm, warnung vor magnetischem feld, 492620 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 22,28*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,09*
€ 41,70*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,56*
€ 25,66
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,12*
€ 23,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,38*
€ 23,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,17*
€ 18,05
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,517* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.