Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnkennzeichen, Warnung vor schwebender Last, VE 10 Stk, Folie, Schenkellänge 200 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Warnkennzeichen
Warnkennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492622
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.04.217
EAN/GTIN:
     4061466040326
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W006 Warnung...
Warnschild Warnung vor magnetischem...
Warnung magnetisches Feld W006 Warn...
Warnung vor magnetischem Feld W006 ...
Warnkennzeichen, Warnung vor schwebender Last, VE 10 Stk, Folie, Schenkellänge 200 mm.

Große Auswahl an Warnkennzeichen. Gemäß ASR A1.3, EN ISO 7010 sowie nach BGV A8. Erhältlich in verschiedenen Materialien. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Schenkellänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor magnetischem Feld, Warnschild EN ISO 7010 W015 Warnung vor schwebender Last, Warnung vor schwebender Last W015 Warnschild, warnung vor magnetischem feld 200mm, warnung vor magnetischem feld, 492622 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,987* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,88*
€ 34,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,51*
€ 32,74
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 27,23*
€ 32,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,21*
€ 30,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,31*
€ 28,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,87*
€ 23,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.